METABO Bandsäge BAS 261 Precision TV 18

Codice art.: Z060062 BAS261
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z060062 BAS261
EAN / GTIN 4007430304872

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung: Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungrädern mit Gummibeschichtung
Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Schwenkbarer Grauguss-Sägetisch für Neigungsschnitte
Werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel
Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör)

Lieferumfang
Universal-Bandsägeblatt A6, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Schiebestock
Hinweis: Schnittgeschwindigkeit 690 m/min

Proprietà:

Abmessung: 530 x 470 x 840 mm
Gewicht: 32,5 kg
Netzspannung (V): 220 - 240 mm
Auflagefläche: 328 x 335 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello